{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 4 mm - 4,5 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 2 mm | |
Standardna mjerna dubina | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428800 4-4,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108347 | |
Broj proizvođača | 00813411 |