{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje (put mjerenja) | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,002 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
⌀ prihvatne drške | 10 mm | |
Duljina prihvatne drške | 15 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 109 mm | |
Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak |
Broj artikla | 426200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368021898 | |
Broj proizvođača | 150-192 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-25mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
76,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Granica odstupanja | 0,002 mm | 0,002 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | 18 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Mjerno područje (put mjerenja) | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak | Ugradbeni mjerni vijak |