{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje (put mjerenja) | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,002 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
⌀ prihvatne drške | 12 mm | |
Duljina prihvatne drške | 17 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 113 mm | |
Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak |
Broj artikla | 426250 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197204097 | |
Broj proizvođača | 426250 0-25 |