{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje (put mjerenja) | 0 mm - 6,5 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,002 mm | |
Vreteno ⌀ | 3,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 9 mm | |
Radijus dodirne površine | 3 mm | |
⌀ prihvatne drške | 6 mm | |
Duljina prihvatne drške | 6 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 37 mm | |
Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak |
Broj artikla | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Broj proizvođača | 148-205 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
66,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne drške | 6 mm | 6 mm |
Granica odstupanja | 0,002 mm | 0,002 mm |
Duljina prihvatne drške | 6 mm | 6 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak | Ugradbeni mjerni vijak |