{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna igla ⌀ | 4 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Broj mjernih igli | 4 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Broj proizvođača | 129-115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubinomjer 0-100 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
310,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 |
Broj mjernih igli | 4 | 4 |
Duljina mosta | 100 | 100 |
Mjerno područje | 0 ;100 | 0 ;100 |
Mjerna igla ⌀ | 4 | 4,5 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |