{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna igla ⌀ | 4,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Broj mjernih igli | 4 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 425300 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197578907 | |
Broj proizvođača | 425300 0-100 |