{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna igla ⌀ | 4 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Broj mjernih igli | 6 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Broj proizvođača | 129-116 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubinomjer 0-150 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina mosta | 100 | 100 |
Mjerna igla ⌀ | 4 | 4,5 |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 | 18 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |