{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 4 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421492 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406051488 | |
Broj proizvođača | 421492 0-25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 0-25mm
na zahtjev
Na zalihi
2.675 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
422,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Tip baterije | Gumb-baterija | Gumb-baterija |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Granica odstupanja | 4 µm | 2 µm |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |