{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 50 mm - 75 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 5 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421492 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406063207 | |
Broj proizvođača | 421492 50-75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 50-75mm
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
619,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Mjerno područje | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Standard | DIN 863 | Tvornička norma |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Kosina osovine | 0,5 mm | 1 mm |