{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 20,5 mm | |
Osjetilna račna | Da | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 | |
Broj proizvođača | 420430 25-50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometar 25-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
82,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Mjerno područje | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mjerni bubanj ⌀ | 20,5 | 18 | 19 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |