{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 2 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420200 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197203779 | |
Broj proizvođača | 420200 25-50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mikrometar, mjerno područje: 25-50mm
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi
82,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |