Etalon, ukupna duljina: 25mm

Artikl br.: 421100 25
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 11,13 € kom.
  • 31,38 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 863

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
ukupna duljina 25 mm
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800
Broj proizvođača 421100 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Etaloni s najfinije lepanim mjernim površinama. S izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke i podatkom o stvarnoj dimenziji.

Upotreba:

Za namještanje smikrometara i za opće postupke ispitivanja.

Napomena:

Etaloni do 2000 mm dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu