{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 12×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418746 300 | |
EAN / GTIN | 2050001949707 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
676,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Standard | Tvornička norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Presjek mjerne vodilice | 12×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer | Dubinomjer | Dubinomjer | Mjerač dubine | Mjerač dubine |