{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 500 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | USB-priključak; Sučelje za Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Trajanje rada | 12.000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 15×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418695 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106510 | |
Broj proizvođača | 00530444 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67, mjerno područje: 500mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
719,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
583,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / cola | mm / cola |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | Standard proizvođača |
Presjek mjerne vodilice | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer | Dubinomjer |