Digitalni dubinomjer 500 mm

Artikl br.: 418802 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 42,93 € kom.
  • 30,95 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,05 mm
Mjerna tehnika digitalno
Presjek mjerne vodilice 23,5 × 9 mm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR44
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418802 500
EAN / GTIN 4045197528896
Broj proizvođača 418802 500

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi digitalni zaslon.Optimalna klizna svojstva zahvaljujući dvostrukom vođenju putem prizmatičnih vodilica. Mjerni graničnik od tvrdo prevučenog aluminija s dvije navojne rupe (M2,5) od 90° za prihvat mjernih uložaka.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerno ticalo br.434900 vel. 2, 3 mjerna produžetka (150, 300 i 450 mm), 1 bateriju br. 081560 vel. LR44 i tvornički ispitni protokol.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900434915 s navojem M2,5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu