{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | USB-priključak; Sučelje za Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Trajanje rada | 12.000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 15×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418695 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106503 | |
Broj proizvođača | 00530443 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
583,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 |
IP-klasa zaštite | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer | Dubinomjer | Mjerač dubine |