Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjerno područje: 600mm

Artikl br.: 415400 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 71,23 € kom.
  • 65,30 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Prihvat: USB sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 66
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 600 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
Prihvat USB sučelje; Digimatic sučelje
IP-klasa zaštite IP 66
Duljina kraka 100 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Težina 0,67 kg
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije SR44
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415400 600
EAN / GTIN 4946368125268
Broj proizvođača 552-303-10

Opis

Izvedba:

Reultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.
S klizačem za konstantnu silu mjerenja. Ekstremno lagano. Zadanu vrijednost može se unaprijed odrediti (preset), prespajanje za unutarnja i vanjska mjerenja (Offset).

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjerno područje: 600mm

Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjerno područje: 600mm

na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.380,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
719,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje 0,01 mm 0,01 mm
Broj sadržanih baterija 1 1
Opskrba energijom na bateriju na bateriju
Standard ISO 13385 Tvornička norma
Mjerna tehnika digitalno digitalno
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila Radioničko pomično mjerilo

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu