{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 2.000 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,12 mm | |
Prihvat | USB sučelje; Digimatic sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 66 | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Težina | 2,56 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | SR44 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Broj proizvođača | 552-306-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjerno područje: 2000mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
3.275,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
2.304,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Težina | 2,56 kg | 2,5 kg |
Standard | ISO 13385 | Tvornička norma |
Duljina kraka | 150 mm | 150 mm |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila | Radioničko pomično mjerilo |