{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 800 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 0,06 mm | |
Mjerni vrhovi | Da | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | ABS | |
sve dijelove | kaljeno | |
Težina | 0,9 kg | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Radioničko pomično mjerilo |
Broj artikla | 415525 800 | |
EAN / GTIN | 4062406579555 | |
Broj proizvođača | 415525 800 |