{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 2,2×1,0 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 30 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Tablica s navojima | Tablica pomičnih mjerila | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410200 100 | |
EAN / GTIN | 4045197302106 | |
Broj proizvođača | 410200 100 |