{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Tablica s navojima | Tablica pomičnih mjerila | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 | |
Broj proizvođača | 410200 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično mjerilo Nonius 1/20 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
782 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | kaljeno |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | Zaustavni vijak s gornje strane | Zaustavni vijak s gornje strane |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Podjela | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |