{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Podjela | 1/20 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,08 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 4,7×1,8 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Tablica s navojima | Tablica pomičnih mjerila | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410200 300 | |
EAN / GTIN | 4045197519207 | |
Broj proizvođača | 410200 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pomično mjerilo Nonius 1/20 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,05 mm | 0,05 mm |
sve dijelove | kaljeno | kaljeno |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | Zaustavni vijak s gornje strane |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Podjela | 1/20 mm | 1/20 mm |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,08 mm | ±0,05 mm |