{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave | 500 mm | |
Visina | 92 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
⌀ jezgra nije magnetizirana | 60 mm | |
maksimalni ⌀ bušenja | 58 mm | |
⌀ kružnice | 360 / 440 mm | |
⌀ navoja | 8×M8 | |
Težina | 144 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 150 N/cm2 | |
⌀ dijelaza centriranje | 200 mm | |
Dubina centriranja | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetna stezna glava |
Broj artikla | 380810 500 | |
EAN / GTIN | 2050002040304 | |
Broj proizvođača | 244.06-500 |