Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova 250 mm

Artikl br.: 380810 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave 250 mm
Visina 70 mm
Tolerancija visina +0,5 / -2 mm
⌀ jezgra nije magnetizirana 30 mm
maksimalni ⌀ bušenja 50 mm
⌀ kružnice 140 / 220 mm
⌀ navoja 8×M6
Težina 20 kg
Nazivna snaga pridržavanja 135 N/cm2
⌀ dijelaza centriranje 80 mm
Dubina centriranja 5 mm
Vrsta proizvoda Magnetna stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380810 250
EAN / GTIN 4045197310934
Broj proizvođača 244.06-250

Opis

Izvedba:

  • Snažan sustav magneta.
  • Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.
  • Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

  • Za brušenje i okretanje.
  • Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.
  • Za okrugle i prstenaste obratke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu