{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave | 130 mm | |
Visina | 57 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
⌀ jezgra nije magnetizirana | 16 mm | |
maksimalni ⌀ bušenja | 20 mm | |
⌀ kružnice | 100 mm | |
⌀ navoja | 4×M6 | |
Težina | 5,7 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 100 N/cm2 | |
⌀ dijelaza centriranje | 50 mm | |
Dubina centriranja | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetna stezna glava |
Broj artikla | 380810 130 | |
EAN / GTIN | 4045197310903 | |
Broj proizvođača | 244.06-130 |