{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6844J | |
Stezni podizaj | 67 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 4.000 N | |
Ukupna visina H | 149 mm | |
Ukupna duljina L | 364 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
čeoni navoj na pritezaču | M24×1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Broj proizvođača | 557399 |