{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6844J | |
Stezni podizaj | 40 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 2.500 N | |
Ukupna visina H | 123 mm | |
Ukupna duljina L | 258 mm | |
Pritisni vijak | M8×35 mm | |
čeoni navoj na pritezaču | M 20×1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Broj proizvođača | 557398 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Povlačno potisna brza stega kratka izvedba, tip: 3
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
51,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×35 mm | M8×50 mm |
Ukupna duljina L | 258 mm | 237 mm |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 2.500 N | 1.300 N |
čeoni navoj na pritezaču | M 20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
Tip | 6844J | 376725 3 |
Ukupna visina H | 123 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega | Povlačno potisna brza stega |