{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6844J | |
Stezni podizaj | 21,5 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 1.000 N | |
Ukupna visina H | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 161,5 mm | |
Pritisni vijak | M6×25 mm | |
čeoni navoj na pritezaču | M 16×1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Broj proizvođača | 557397 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Povlačno potisna brza stega kratka izvedba 2
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
30,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×25 | M6×40 |
Ukupna duljina L | 161,5 | 163 |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 1.000 | 900 |
Stezni podizaj | 21,5 | 19 |
Tip | 6844J | 376725 2 |
Ukupna visina H | 73 | 74 |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega | Povlačno potisna brza stega |