{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6832J | |
Udaljenost između rupa e | 13-14,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,2 mm | |
Visina stezanja H | 25,5 mm | |
Sila stezanja P1 | 800 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 43 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Broj proizvođača | 557341 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ rupe d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Ukupna visina | 43 mm | 38 mm |
Sila stezanja P1 | 800 N | 460 N |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | 700 N |
Tip | 6832J | 376625 1 |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega | Horizontalna brza stega |
Visina stezanja H | 25,5 mm | 18 mm |