Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 0

Artikl br.: 376630 0
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6832J
Udaljenost između rupa e 11,5-15,5 mm
⌀ rupe d 4,6 mm
Visina stezanja H 20 mm
Sila stezanja P1 250 N
Sila stezanja P2 400 N
Ukupna visina 33 mm
ukupna duljina 79 mm
Pritisni vijak M4×25 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376630 0
Kopija
EAN / GTIN 4020772008154
Kopija
Broj proizvođača 557340
Kopija
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
  • Kompaktna izvedba s novom ručkom.
  • Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu