Par paralelnih graničnika 8 mm

Artikl br.: 375500 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6350
    Nazivna mjera T-utora 8 mm
    širina tolerancije h7 −0,015 mm
    Duljina 100 mm
    Visina 25 mm
    visina tolerancije u parovima IT5 0,009 mm
    Vrsta proizvoda Paralelne pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375500 8
    EAN / GTIN 4020772074265
    Broj proizvođača 74260

    Opis

    Izvedba:

    S minus tolerancijom h7 usklađeno na utorima strojeva s tolerancijom H8. Dimenzije visine prema toleranciji IT5.

    Upotreba:

    • Kao graničnici za utore na stolu stroja.
    • Kao paralelne podloge u steznim napravama. Za druge paralelne podloge vidi br. 366400 − 366750.

    Materijal:

    Kaljeni čelik.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu