Par paralelnih graničnika 22 mm

Artikl br.: 375500 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6350
    Nazivna mjera T-utora 22 mm
    širina tolerancije h7 −0,021 mm
    Duljina 160 mm
    Visina 80 mm
    visina tolerancije u parovima IT5 0,013 mm
    Vrsta proizvoda Paralelne pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375500 22
    EAN / GTIN 4020772074333
    Broj proizvođača 74336

    Opis

    Izvedba:

    S minus tolerancijom h7 usklađeno na utorima strojeva s tolerancijom H8. Dimenzije visine prema toleranciji IT5.

    Upotreba:

    • Kao graničnici za utore na stolu stroja.
    • Kao paralelne podloge u steznim napravama. Za druge paralelne podloge vidi br. 366400 − 366750.

    Materijal:

    Kaljeni čelik.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu