{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6350 | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
širina tolerancije h7 | −0,018 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Visina | 50 mm | |
visina tolerancije u parovima IT5 | 0,011 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 375500 14 | |
EAN / GTIN | 4020772074296 | |
Broj proizvođača | 74294 |