Garnitura steznih vijaka, nazivna mjera T-utora / navoj: 10/M10mm

Artikl br.: 375400 10/M10
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6520
Nazivna mjera T-utora 10 mm
Navoji M10
Drvena kutija duljina 254 mm
Drvena kutija širina 188 mm
Drvena kutija visina 32 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 375400 10/M10
Kopija
EAN / GTIN 4020772082987
Kopija
Broj proizvođača 82982
Kopija
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi su poboljšani. Kvaliteta 8.8 odn. 10.Pohranjeno u čvrstoj drvenoj kutiji s poklopcem.

Opseg isporuke:

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom./63 mm; 4 kom./100 mm; 2 kom./40 mm
Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom./50 mm; 4 kom./80 mm; 4 kom./200 mm
visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 4 kom.
Produžne matice br. 375395: 4 kom.
Podložne pločice br. 375340 DIN 6340: 4 kom.
Sferne pločice i konusni oslonci br. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu