{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6520 | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
Navoji | M12 | |
Drvena kutija duljina | 278 mm | |
Drvena kutija širina | 234 mm | |
Drvena kutija visina | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak |
Broj artikla | 375400 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083007 | |
Broj proizvođača | 83006 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura steznih vijaka 14/M12 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoji | M12 | M12 |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | 14 mm |
Tip | 6520 | |
Drvena kutija širina | 234 mm | |
Drvena kutija visina | 36 mm | |
Drvena kutija duljina | 278 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak | Pritezni vijak |