Garnitura steznih vijaka 12/M12 mm

Artikl br.: 375400 12/M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6520
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Navoji M12
Drvena kutija duljina 278 mm
Drvena kutija širina 234 mm
Drvena kutija visina 36 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375400 12/M12
EAN / GTIN 4020772082994
Broj proizvođača 82990

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi su poboljšani. Kvaliteta 8.8 odn. 10.Pohranjeno u čvrstoj drvenoj kutiji s poklopcem.

Opseg isporuke:

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom./80 mm; 4 kom./125 mm; 2 kom./50 mm
Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom./63 mm; 4 kom./100 mm; 4 kom./200 mm
visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 4 kom.
Produžne matice br. 375395: 4 kom.
Podložne pločice br. 375340 DIN 6340: 4 kom.
Sferne pločice i konusni oslonci br. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu