{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6520 | |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | |
Navoji | M16 | |
Drvena kutija duljina | 339 mm | |
Drvena kutija širina | 294 mm | |
Drvena kutija visina | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak |
Broj artikla | 375400 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083038 | |
Broj proizvođača | 83030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura steznih vijaka 18/M16 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
93,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Navoji | M16 | M16 |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | 18 mm |
Tip | 6520 | |
Drvena kutija širina | 294 mm | |
Drvena kutija visina | 48 mm | |
Drvena kutija duljina | 339 mm | |
Vrsta proizvoda | Pritezni vijak | Pritezni vijak |