Podložna pločica M6

Artikl br.: 375340 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
758 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6340
    za navoj M6
    ⌀ bušenja d1 6,4 mm
    Vanjski ⌀ d2 17 mm
    Debljina glave h 3 mm
    Vrsta proizvoda Podložna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375340 M6
    EAN / GTIN 4020772082819
    Broj proizvođača 82818

    Opis

    Izvedba:

    Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

    Upotreba:

    Posebno prikladno za steznu polugu.
    Specijalno za stege i učvršćenja.

    Standard:

    DIN 6340

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu