Podložna pločica M14

Artikl br.: 375340 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6340
za navoj M14
⌀ bušenja d1 15 mm
Vanjski ⌀ d2 40 mm
Debljina glave h 5 mm
Vrsta proizvoda Podložna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375340 M14
EAN / GTIN 4020772082857
Broj proizvođača 82859

Opis

Izvedba:

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.
Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu