Podložna pločica M10

Artikl br.: 375340 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6340
za navoj M10
⌀ bušenja d1 10,5 mm
Vanjski ⌀ d2 28 mm
Debljina glave h 4 mm
Vrsta proizvoda Podložna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375340 M10
EAN / GTIN 4020772082833
Broj proizvođača 82834

Opis

Izvedba:

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.
Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu