{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6315V | |
Širina utora a | 16 mm | |
Visina stezanja h | 13 mm - 58 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1616125 | |
Duljina D (L) | 160 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 30 mm | |
Razmak između e vrška i završetka utora | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370810 16 | |
EAN / GTIN | 4020772073244 | |
Broj proizvođača | 73247 |