Stezna poluga s upuštenjem, širina utora a: 10mm

Artikl br.: 370810 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315V
Širina utora a 10 mm
Visina stezanja h 8 mm - 37 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 101080
Duljina D (L) 100 mm
Širina B 30 mm
Visina H 20 mm
Razmak između e vrška i završetka utora 70 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370810 10
EAN / GTIN 4020772073183
Broj proizvođača 73189

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Opseg isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu