Stezna poluga s upuštenjem 14 mm

Artikl br.: 370810 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315V
Širina utora a 14 mm
Visina stezanja h 10 mm - 45 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1412100
Duljina D (L) 125 mm
Širina B 40 mm
Visina H 25 mm
Razmak između e vrška i završetka utora 90 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370810 14
EAN / GTIN 4020772073206
Broj proizvođača 73205

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Opseg isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu