Ultra stezni element, četverokutan 4

Artikl br.: 370034 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vijak prema normi M8×16
Duljina D (L) 25,4 mm
Širina B 25,4 mm
Visina H 12,7 mm
⌀ D1 za M8
preporučena visina stezanja 1,5 mm - 5,6 mm
Standard DIN 912
Vrsta proizvoda Stezna kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370034 4
EAN / GTIN 4046368331505
Broj proizvođača 33150

Opis

Izvedba:

  • Kontura elementa stvara blagu silu stezanja prema dolje.
  • Niska visina stezanja zaslužna je za uštedu materijala.
  • Moguća snažna obrada zahvaljujući stezanju oblikom.

Upotreba:

Kao graničnik u napravama u kombinaciji s pitbul steznim elementima br. 370025; 370030 ili ekscentar steznim elementima br. 370001; 370005; 370008.
Idealno za višestruko stezanje.

Opseg isporuke:

1 stezni element uključujući vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu