Ultra stezni element, četverokutan 2

Artikl br.: 370034 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vijak prema normi M5×12
Duljina D (L) 19,05 mm
Širina B 19,05 mm
Visina H 7,92 mm
⌀ D1 za M5
preporučena visina stezanja 1,5 mm - 3 mm
Standard DIN 7984
Vrsta proizvoda Stezna kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370034 2
EAN / GTIN 4046368339341
Broj proizvođača 33075

Opis

Izvedba:

  • Kontura elementa stvara blagu silu stezanja prema dolje.
  • Niska visina stezanja zaslužna je za uštedu materijala.
  • Moguća snažna obrada zahvaljujući stezanju oblikom.

Upotreba:

Kao graničnik u napravama u kombinaciji s pitbul steznim elementima br. 370025; 370030 ili ekscentar steznim elementima br. 370001; 370005; 370008.
Idealno za višestruko stezanje.

Opseg isporuke:

1 stezni element uključujući vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu