Stezni trn za prolazne rupe 7,4 mm

Artikl br.: 370015 7,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D1 7,4 mm
Vanjski ⌀ D 20 mm
Tolerancija vanjskog ⌀ h9
D2 najmanji stezni ⌀ 4,1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10,7 mm
H1 7,6 mm
Sila stezanja 1,1 kN
maksimalni stezni moment 0,7 Nm
maks. put stezanja 0,13 mm
Vrsta proizvoda Stezni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370015 7,4
EAN / GTIN 4046368380008
Broj proizvođača 38000

Opis

Izvedba:

  • Osnovni element od konstrukcijskog čelika uključujući čelični vijak.
  • Moguća 5-strana obrada.
  • Vrlo dobra preciznost ponavljanja.
  • Jednostavna obrada osnovnog elementa do željenog steznog ⌀.

Upotreba:

Za stezanje obradaka u postojećem provrtu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu