{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D1 | 20 mm | |
Vanjski ⌀ D | 37,5 mm | |
Tolerancija vanjskog ⌀ | h9 | |
D2 najmanji stezni ⌀ | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Sila stezanja | 11,1 kN | |
maksimalni stezni moment | 34 Nm | |
maks. put stezanja | 0,38 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni trn |
Broj artikla | 370015 20 | |
EAN / GTIN | 4046368381500 | |
Broj proizvođača | 38150 |