{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D1 | 27 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Tolerancija vanjskog ⌀ | h9 | |
D2 najmanji stezni ⌀ | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Sila stezanja | 20 kN | |
maksimalni stezni moment | 60 Nm | |
maks. put stezanja | 0,38 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni trn |
Broj artikla | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Broj proizvođača | 38200 |