{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Duljina D (L) | 31,7 mm | |
Širina B | 24,8 mm | |
Visina H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
visina H2 | 12,7 mm | |
Maksimalna vlačna sila kod širenja | 26,9 mm | |
odgovarajući unutarnji šesterokut SW | 6 mm | |
maksimalni stezni moment | 14,5 Nm | |
Sila stezanja | 8,9 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Broj proizvođača | 81000 |