{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M6 | |
Duljina D (L) | 23,8 mm | |
Širina B | 18,6 mm | |
Visina H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
visina H2 | 9,5 mm | |
Maksimalna vlačna sila kod širenja | 20,3 mm | |
odgovarajući unutarnji šesterokut SW | 5 mm | |
maksimalni stezni moment | 14,3 Nm | |
Sila stezanja | 6,7 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370010 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368870752 | |
Broj proizvođača | 80750 |